RITTAL - Pieza adaptación 19" VX 4P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Kit de adaptador
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8619330
Ref.Sonepar
362607
EAN
4028177927025
Tipo de accesorio:
Kit de adaptador
Material:
Otros
Piezas de adaptación de 482,6mm (19"), para VX, volumen de suministro: incluye material de fijación, descripción: La pieza de 1 UA de los perfiles de adaptación. para el montaje de subracks individuales y otros componentes de 19". Bastidores móviles, guías perfil, juegos de montaje para guías perfil, accesorios para Rittal Data Rack, guías deslizantes, montajes en pulgadas, patch-panels, cajas de empalme, técnica LSA, chapa de acero, 2,5mm, La pieza de 1 UA de los perfiles de adaptación. para el montaje de subracks individuales y otros componentes de 19".
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL