RITTAL - Pieza ajuste PLS soporte barras SV9676002 - 9676007
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 0 mm
Anchura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Número de polos - 3
Distancia de embarrado - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9676007
Ref.Sonepar
263266
EAN
4028177599437
Altura:
0 mm
Anchura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Número de polos:
3
Distancia de embarrado:
60 mm
Altura de busbar:
0 mm
Grosor de busbar:
0 mm
Corriente asignada:
0 A
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
23 kA
Material:
Otros
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


