RITTAL - Pieza distanciamiento RILINE60 para SV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 3
Distancia de embarrado - 60 mm
Corriente asignada - 12 A
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw) - 23 kA
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9340090
Ref.Sonepar
362667
EAN
4028177551916
Número de polos:
3
Distancia de embarrado:
60 mm
Corriente asignada:
12 A
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
23 kA
Material:
Otros
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


