RITTAL - Pieza prismática con brida SV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Grosor de pletina - 1.5...95 mm
Apto para - Otros
Sección transversal máxima del conductor - 95 mm²
Intensidad de funcionamiento máxima Ie - 95 A
Compatible para conexión conductor redondo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3592010
Ref.Sonepar
252310
EAN
4028177307261
Grosor de pletina:
1.5...95 mm
Apto para:
Otros
Sección transversal máxima del conductor:
95 mm²
Intensidad de funcionamiento máxima Ie:
95 A
Compatible para conexión conductor redondo:
no
Compatible para conexión conductor en sección:
no
Compatible para conexión conductor de banda:
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


