RITTAL - Pinza conexión PLS-MAXI SV 50mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Grosor de pletina - 95...300 mm
Anchura de pletina - 0...0 mm
Apto para - Otros
Anchura de la abrazadera - 0 mm
Sección transversal máxima del conductor - 300 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9640325
Ref.Sonepar
362717
EAN
4028177562028
Grosor de pletina:
95...300 mm
Anchura de pletina:
0...0 mm
Apto para:
Otros
Anchura de la abrazadera:
0 mm
Sección transversal máxima del conductor:
300 mm²
Intensidad de funcionamiento máxima Ie:
300 A
Compatible para conexión conductor redondo:
no
Compatible para conexión conductor en sección:
no
Compatible para conexión conductor de banda:
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


