RITTAL - Placa ciega VC aluminio 19'' 12UA - 1937200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 482.6 mm
Altura - 534 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Número de unidades de altura - 12
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1937200
Ref.Sonepar
362132
EAN
4028177012806
Anchura:
482.6 mm
Altura:
534 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Número de unidades de altura:
12
Material:
Aluminio
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


