RITTAL - Placa ciega VC aluminio 19'' 3UA - 1933200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 482.6 mm
Altura - 133.5 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Número de unidades de altura - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1933200
Ref.Sonepar
362130
EAN
4028177012721
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
482.6 mm
Altura:
133.5 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Número de unidades de altura:
3
Material:
Aluminio
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


