RITTAL - Placa ciega VC aluminio 19'' 4UA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 482.6 mm
Altura - 178 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Número de unidades de altura - 4
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1934200
Ref.Sonepar
362131
EAN
4028177012745
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
482.6 mm
Altura:
178 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Número de unidades de altura:
4
Material:
Aluminio
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


