RITTAL - Placa cierre 600x400mm CM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm
Anchura - 600 mm
Altura - 24.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5001130
Ref.Sonepar
362337
EAN
4028177501539
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Anchura:
600 mm
Altura:
24.5 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


