RITTAL - Placa cierre para parte inferior 1600x400mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 1600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm
Anchura - 1600 mm
Altura - 24.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6730030
Ref.Sonepar
479454
EAN
4028177554375
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
1600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Anchura:
1600 mm
Altura:
24.5 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


