RITTAL - Placa CS montaje para caja 600x1200x400mm

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Placa CS montaje para caja 600x1200x400mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Altura - 1096 mm

  • Anchura - 499 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

92 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

9765092

Ref.Sonepar

215479

EAN

4028177216846

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Altura:

1096 mm

Anchura:

499 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa CS montaje para caja 600x1200x400mm. Para el equipamiento de niveles de montaje, con trama de 25 mm, profundidad regulable.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL