RITTAL - Placa de montaje parcial VX 600x400mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 300 mm
Anchura - 500 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8617510
Ref.Sonepar
447429
EAN
4028177919365
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
300 mm
Anchura:
500 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje parciales 600x400mm para VX, volumen de suministro: incluye material de fijación, descripción: para alojar componentes adicionales en el armario. Las placas de montaje parcial pueden utilizarse de forma muy flexible en diferentes aplicaciones, placa de montaje, sistemas de guías, elementos de fijación, bandejas para aparatos, iluminación, EMC, puesta a tierra, regletas de enchufes, chapa de acero, 2,5mm, galvanizada, para alojar componentes adicionales en el armario. Las placas de montaje parcial pueden utilizarse de forma muy flexible en diferentes aplicaciones.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


