RITTAL - Placa de montaje parcial VX 600x500mm

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Placa de montaje parcial VX 600x500mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 400 mm

  • Anchura - 500 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

33 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8617520

Ref.Sonepar

280792

EAN

4028177919372

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

400 mm

Anchura:

500 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje parciales 600x500mm para VX, volumen de suministro: incluye material de fijación, descripción: para alojar componentes adicionales en el armario. Las placas de montaje parcial pueden utilizarse de forma muy flexible en diferentes aplicaciones, placa de montaje, sistemas de guías, elementos de fijación, bandejas para aparatos, iluminación, EMC, puesta a tierra, regletas de enchufes, chapa de acero, 2,5mm, galvanizada, para alojar componentes adicionales en el armario. Las placas de montaje parcial pueden utilizarse de forma muy flexible en diferentes aplicaciones.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL