RITTAL - Placa de montaje parcial VX 800x800mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 700 mm
Anchura - 700 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8617580
Ref.Sonepar
362582
EAN
4028177919433
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
700 mm
Anchura:
700 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje parcial 800x800 para VX, volumen de suministro: incluye material de fijación, descripción: para alojar componentes adicionales en el armario. Las placas de montaje parcial pueden utilizarse de forma muy flexible en diferentes aplicaciones, placa de montaje, sistemas de guías, elementos de fijación, bandejas para aparatos, iluminación, EMC, puesta a tierra, regletas de enchufes, chapa de acero, 2,5mm, galvanizada, para alojar componentes adicionales en el armario. Las placas de montaje parcial pueden utilizarse de forma muy flexible en diferentes aplicaciones.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


