RITTAL - Placa DK entrada cable con escuadra RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura - 599 mm
Altura - 133.5 mm
Grosor - 133.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
7705035
Ref.Sonepar
127402
EAN
4028177166073
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura:
599 mm
Altura:
133.5 mm
Grosor:
133.5 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Pre impresión:
no
Tipo de rosca:
PG
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


