RITTAL - Placa entrada cable VX 800mm (2P)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 800 mm
Material - Metal
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8619801
Ref.Sonepar
362613
EAN
4028177920965
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
800 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Chapas para entrada de cables, 800mm para VX, color: gris, volumen de suministro: incluye material de fijación, descripción: para boquillas para entrada de cables y boquillas de paso de conectores, en lugar de segmentos de las chapas de entrada de cables partidas de serie., entradas de cables, placas de entrada de cables, prensaestopas, paso de cables, guiado de cables, guiado de cables de 19", chapa de acero, galvanizada, para boquillas para entrada de cables y boquillas de paso de conectores, en lugar de segmentos de las chapas de entrada de cables partidas de serie.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


