RITTAL - Placa entrada cables AX con perfil de goma T5 - 2565400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 301 mm
Grosor - 221 mm
Material - Plástico
Pre impresión - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2565400
Ref.Sonepar
608129
EAN
4028177944602
Modelo:
Otros
Anchura:
301 mm
Grosor:
221 mm
Material:
Plástico
Pre impresión:
no
Tipo de rosca:
PG
Placa entrada cables AX con perfil de goma T5. Envolventes. Suelo
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


