RITTAL - Placa entrada cables AX metalica pretaladra T4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 534 mm
Grosor - 149 mm
Material - Plástico
Pre impresión - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2574100
Ref.Sonepar
362185
EAN
4028177925212
Modelo:
Otros
Anchura:
534 mm
Grosor:
149 mm
Material:
Plástico
Pre impresión:
no
Tipo de rosca:
PG
Placa entrada cables AX metalica pretaladra T4. Envolventes. Suelo
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


