RITTAL - Placa entrada cables AX metalica pretaladra T5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura - 301 mm
Grosor - 221 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2575100
Ref.Sonepar
700494
EAN
4028177925106
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura:
301 mm
Grosor:
221 mm
Material:
Plástico
Pre impresión:
no
Tipo de rosca:
PG
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


