RITTAL - Placa frontal 482,6x310,3 aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 482.6 mm
Altura - 310.3 mm
Número de unidades de altura - 7
Material - Aluminio
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6028010
Ref.Sonepar
479420
EAN
4028177410572
Anchura:
482.6 mm
Altura:
310.3 mm
Número de unidades de altura:
7
Material:
Aluminio
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


