RITTAL - Placa frontal 520x400mm para CONFORT - PANEL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 520 mm
Altura - 400 mm
Número de unidades de altura - 0
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
26 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6028014
Ref.Sonepar
362406
EAN
4028177663299
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
520 mm
Altura:
400 mm
Número de unidades de altura:
0
Material:
Aluminio
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


