RITTAL - Placa frontal 520x500mm para CONFORT - PANEL - 6028015
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 520 mm
Altura - 500 mm
Número de unidades de altura - 0
Material - Aluminio
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6028015
Ref.Sonepar
422616
EAN
4028177663305
Anchura:
520 mm
Altura:
500 mm
Número de unidades de altura:
0
Material:
Aluminio
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Placa frontal 520x500mm para CONFORT - PANEL. Envolventes. Caja CP
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


