RITTAL - Placa frontal 520x600mm para CONFORT - PANEL

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Placa frontal 520x600mm para CONFORT - PANEL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 520 mm

  • Altura - 600 mm

  • Número de unidades de altura - 0

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

19 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

6028016

Ref.Sonepar

362407

EAN

4028177663312

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

520 mm

Altura:

600 mm

Número de unidades de altura:

0

Material:

Aluminio

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Placas frontales, para Comfort-Panel y Optipanel, Con espárragos M5, Descripción: Aluminio, 3 mm., Aluminio, 3 mm, Anodizado natural

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL