RITTAL - Placa frontal superior SV VX 800x100mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 800 mm
Altura - 100 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Número de unidades de altura - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9682318
Ref.Sonepar
362736
EAN
4028177929654
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
800 mm
Altura:
100 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Número de unidades de altura:
0
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


