RITTAL - Placa frontal SV IP54 arriba
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 600 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Número de unidades de altura - 0
Material - Otros
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9672326
Ref.Sonepar
263235
EAN
4028177697379
Anchura:
600 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Número de unidades de altura:
0
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


