RITTAL - Placa guía de cables 265x2000-2200mm para armarios VX/VX/IT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 265 mm
Tipo de pared lateral - Ranurado
Libre de halógenos - no
Auto extinguible - sí
Flexible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5302322
Ref.Sonepar
736553
EAN
4028177952737
Anchura:
265 mm
Tipo de pared lateral:
Ranurado
Libre de halógenos:
no
Auto extinguible:
sí
Flexible:
no
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Con cubierta / tapa:
sí
Color:
Otros
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


