RITTAL - Placa intermedia 1800mm PS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 1800 mm
Anchura - 0 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4590700
Ref.Sonepar
13992
EAN
4028177103634
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
1800 mm
Anchura:
0 mm
Agujeros troquelados:
no
TS Placa montaje intermedia 1800mm. Los armarios ensamblables TS 8 representan para técnicos de todo el mundo la solución perfecta: sobretodo en aplicaciones con filas de armarios. El principio modular, en combinación con los accesorios del sistema, ofrecen ´´infinitas posibilidades´´.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


