RITTAL - Placa intermedia 2000mm PS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Barnizado
Altura - 2000 mm
Anchura - 0 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4591700
Ref.Sonepar
116655
EAN
4028177103665
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Altura:
2000 mm
Anchura:
0 mm
Agujeros troquelados:
no
TS Placa montaje intermedia 2000mm. Los armarios ensamblables TS 8 representan para técnicos de todo el mundo la solución perfecta: sobretodo en aplicaciones con filas de armarios. El principio modular, en combinación con los accesorios del sistema, ofrecen ´´infinitas posibilidades´´.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


