RITTAL - Placa montaje KL para 1500-14-21
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 135 mm
Anchura - 125 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1560700
Ref.Sonepar
13822
EAN
4028177010000
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
135 mm
Anchura:
125 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


