RITTAL - Placa montaje KL para 1508-36
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 385 mm
Anchura - 275 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1568700
Ref.Sonepar
42585
EAN
4028177010253
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
385 mm
Anchura:
275 mm
Agujeros troquelados:
no
KL Placa montaje p/1508-1536. Las cajas de bornes KL están disponibles en 44 ejecuciones: con y sin placa de entrada de cables. La amplia variedad de accesorios del sistema permite equipar la caja de forma flexible. Las cajas de bornes KL son un componente importante en todos los sectores industriales, gracias a sus características y a su excelente relación precio / prestaciones.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


