RITTAL - Placa montaje para 9110210-207x107
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Barnizado
Altura - 120 mm
Anchura - 220 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9110700
Ref.Sonepar
14081
EAN
4028177154308
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Altura:
120 mm
Anchura:
220 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


