RITTAL - Placa montaje para 9113210-244x143
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Barnizado
Altura - 160 mm
Anchura - 260 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9113700
Ref.Sonepar
362662
EAN
4028177154339
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Altura:
160 mm
Anchura:
260 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


