RITTAL - Placa montaje para 9119210-313x213 - 9118700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 214 mm
Anchura - 330 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9118700
Ref.Sonepar
14084
EAN
4028177154384
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
214 mm
Anchura:
330 mm
Agujeros troquelados:
no
GA Placa montaje p/9118210 314x214 - 1 pieza. Las cajas de aluminio fundido GA ofrecen un material alternativo extremadamente robusto y resistente incluso en los ambientes más severos que completa la oferta de Rittal en aplicaciones de cableado compacto.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


