RITTAL - Placa montaje parcial para colgar TP 700x435mm - 6730340
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Componente del sistema de mesa - Otros
Anchura - 700 mm
Altura - 437 mm
Profundidad - 0 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6730340
Ref.Sonepar
781350
EAN
4028177559417
Componente del sistema de mesa:
Otros
Anchura:
700 mm
Altura:
437 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Número de puertas:
1
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


