RITTAL - Placa montaje parcial SV 600x400mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 393 mm
Anchura - 502 mm
Número de polos - 3
Distancia de embarrado - 60 mm
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw) - 23 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9683664
Ref.Sonepar
739845
EAN
4028177935174
Altura:
393 mm
Anchura:
502 mm
Número de polos:
3
Distancia de embarrado:
60 mm
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
23 kA
Material:
Otros
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


