RITTAL - Placa montaje PK 220x150mm - 9549000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 150 mm
Anchura - 254 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9549000
Ref.Sonepar
14094
EAN
4028177140110
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
150 mm
Anchura:
254 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


