RITTAL - Placa montaje PK 331x220mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 220 mm
Anchura - 360 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9550000
Ref.Sonepar
14095
EAN
4028177140134
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
220 mm
Anchura:
360 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


