RITTAL - Placa pie soporte CP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Anchura - 400 mm
Altura - 10 mm
Profundidad - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6146100
Ref.Sonepar
479426
EAN
4028177384552
Tipo de accesorio:
Otros
Anchura:
400 mm
Altura:
10 mm
Profundidad:
400 mm
Placa pie soporte CP. Envolventes. Brazo soporte CP
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


