RITTAL - Placa puesta a tierra poliamida SZ - 2570500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2570500
Ref.Sonepar
362184
EAN
4028177388253
Modelo:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Placa puesta a tierra poliamida SZ. Para montaje en Comfort-Panel, Optipanel, TS, ES.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


