RITTAL - Pletina montaje TS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Barnizado
Altura - 120 mm
Anchura - 141.5 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8612400
Ref.Sonepar
740467
EAN
4028177230880
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Altura:
120 mm
Anchura:
141.5 mm
Agujeros troquelados:
no
TS Pletina de montaje fijación rápida. Los armarios ensamblables TS 8 representan para técnicos de todo el mundo la solución perfecta: sobretodo en aplicaciones con filas de armarios. El principio modular, en combinación con los accesorios del sistema, ofrecen ´´infinitas posibilidades´´.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


