RITTAL - Pletina SV flexible 6x15,5x0,8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 265 A
Modelo - Otros
Longitud - 2000 mm
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3568005
Ref.Sonepar
623317
EAN
4028177666740
Entrada de intensidad nominal:
265 A
Modelo:
Otros
Longitud:
2000 mm
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Flexible:
no
Pletina SV flexible 6x15,5x0,8. Láminas de Cu de cobre electrolítico de gran pureza F20, largo: 2000 mm/barra.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


