RITTAL - Portaesquemas 340mm SZ - 2514500

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Portaesquemas 340mm SZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bolsillo del diagrama de cableado

  • Material - Plástico

  • Anchura del edificio para armario integrado - 340 mm

  • Color - Otros

  • Número RAL - 7035

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2514500

Ref.Sonepar

229390

EAN

4028177323780

Modelo:

Bolsillo del diagrama de cableado

Material:

Plástico

Anchura del edificio para armario integrado:

340 mm

Color:

Otros

Número RAL:

7035

Transparente:

sí

Montaje autoadhesivo:

no

Altura:

167 mm

Profundidad:

18 mm

Portaesquemas 340mm SZ. Para fijación al listón perforado de la puerta y/o pegado a la puerta.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL