RITTAL - Portaesquemas AX 325-425mm chapa de acero

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Portaesquemas AX 325-425mm chapa de acero

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bolsillo del diagrama de cableado

  • Material - Plástico

  • Color - Otros

  • Número RAL - 7035

  • Transparente - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2515200

Ref.Sonepar

317098

EAN

4028177938304

Modelo:

Bolsillo del diagrama de cableado

Material:

Plástico

Color:

Otros

Número RAL:

7035

Transparente:

no

Montaje autoadhesivo:

no

Profundidad:

35 mm

Portaesquemas AX 325-425mm chapa de acero. Envolventes. Puertas/Cierres

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL