RITTAL - Portaesquemas DIN A4 SZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsillo del diagrama de cableado
Material - Plástico
Anchura del edificio para armario integrado - 256 mm
Color - Gris
Número RAL - 7035
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2514000
Ref.Sonepar
13850
EAN
4028177025912
Modelo:
Bolsillo del diagrama de cableado
Material:
Plástico
Anchura del edificio para armario integrado:
256 mm
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Transparente:
no
Montaje autoadhesivo:
no
Altura:
254 mm
Profundidad:
17 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


