RITTAL - Portaesquemas PS metálico 900mm

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Portaesquemas PS metálico 900mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bolsillo del diagrama de cableado

  • Material - Plástico

  • Anchura del edificio para armario integrado - 900 mm

  • Color - Gris

  • Número RAL - 7035

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4123000

Ref.Sonepar

362314

EAN

4028177091924

Modelo:

Bolsillo del diagrama de cableado

Material:

Plástico

Anchura del edificio para armario integrado:

900 mm

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Transparente:

no

Montaje autoadhesivo:

no

Profundidad:

90 mm

Portaesquemas PS metálico 900mm. Para fijación al marco tubular de la puerta a la altura deseada.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL