RITTAL - Portafusibles SV 30A 600V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 115 mm
Anchura - 108 mm
Número de polos - 3
Distancia de embarrado - 60 mm
Corriente asignada - 60 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9345015
Ref.Sonepar
745031
EAN
4028177805392
Altura:
115 mm
Anchura:
108 mm
Número de polos:
3
Distancia de embarrado:
60 mm
Corriente asignada:
60 A
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
23 kA
Material:
Otros
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


