RITTAL - Portaplanos para 600 ancho TS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsillo del diagrama de cableado
Material - Plástico
Anchura del edificio para armario integrado - 455 mm
Color - Gris
Número RAL - 7035
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4116500
Ref.Sonepar
176371
EAN
4028177526310
Modelo:
Bolsillo del diagrama de cableado
Material:
Plástico
Anchura del edificio para armario integrado:
455 mm
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Transparente:
no
Montaje autoadhesivo:
no
Altura:
210 mm
Profundidad:
35 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


