RITTAL - Prensaestopas HSK K gris M20x1,5 6-12mm -40°C – 100°C (50P)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Prensaestopas HSK K gris M20x1,5 6-12mm -40°C – 100°C (50P)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de rosca - PG

  • Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas - Otros

  • Longitud de la rosca - 6 mm

  • Anchura de la llave - 17 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1209200050

Ref.Sonepar

479149

EAN

4033878410394

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de rosca:

PG

Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas:

Otros

Longitud de la rosca:

6 mm

Anchura de la llave:

17 mm

Dimensión angular hexágona:

17 mm

Compatible con diámetro del cable desde/hasta:

6...12 mm

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

no

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Resistente a los impactos:

sí

Color:

Otros

Número RAL:

7035

Protección de radio de curva:

no

Con contratuerca:

sí

Modelo:

Otros

Área de multisellado:

no

Acoplamiento de cable plano:

no

Disminución de tensión:

no

Tipo de sellado:

Anillo sellador

Casquillo de tornillo separable:

no

Versión a prueba de explosiones:

no

Para zona Ex:

Ninguno

Para zona explosiva de polvo:

Ninguno

Versión EMC:

no

Apantallado:

no

Prensaestopas HSK K gris M20x1,5 6-12mm -40°C 100°C (50P). Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos, de nylon 6/6.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL