RITTAL - Prensaestopas METRICA-M-EMV-E M40 19-28 latón niquelado (10P)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - PG
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas - Otros
Longitud de la rosca - 6 mm
Anchura de la llave - 17 mm
Dimensión angular hexágona - 17 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1607400050
Ref.Sonepar
479194
EAN
4033878428634
Tipo de rosca:
PG
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas:
Otros
Longitud de la rosca:
6 mm
Anchura de la llave:
17 mm
Dimensión angular hexágona:
17 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
19...28 mm
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Resistente a los impactos:
sí
Color:
Otros
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
sí
Modelo:
Otros
Área de multisellado:
no
Acoplamiento de cable plano:
no
Disminución de tensión:
no
Tipo de sellado:
Anillo sellador
Casquillo de tornillo separable:
no
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Versión EMC:
no
Apantallado:
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


