RITTAL - Protección cantos DK plástico PVC 10m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 6 mm
Altura - 11 mm
Material - Metal
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7072100
Ref.Sonepar
139483
EAN
4028177246614
Modelo:
Otros
Anchura:
6 mm
Altura:
11 mm
Material:
Metal
Color:
Negro
Protección cantos DK plástico PVC 10m. Para el recubrimiento de escotaduras cortantes, protege contra heridas y evita dañar los cables introducidos.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


